Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101736399
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-3172-02
EAN/GTIN:
     731855031733
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
243 mm
Gewicht
712.1 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216.9 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
243.1 mm
Paketgewicht
580 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Schaum
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Rot
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe
Midnight Red
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Faltbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
48 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.