Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank
Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank
Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank
Sandberg Bluetooth Earbuds + Powerbank
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101713525
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-38
EAN/GTIN:
     5705730126383
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Sehr guten Sound direkt in Ihre Ohren, ganz ohne Kabel. Nicht einmal zwischen den beiden Ohrhörern. Sie bekommen gut gestaltete Hörer für jedes Ohr, die bequem und diskret direkt im Ohr sitzen und ausgezeichnete Soundqualität bieten. Die Hörer verbinden sich drahtlos mit einem Bluetooth-fähigen Gerät, wie es bei Smartphones oder einem Tabletcomputer mittlerweile Standard ist. Die Hörer werden im mitgelieferten Etui aufgeladen, das auch als Powerbank fungiert. Damit können Sie Ihr Smartphone aufladen, während Sie unterwegs sind. So haben Sie immer Reserveenergie und drahtlosen Sound bei sich!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
140 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
2000 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Akkukapazität (Ladehülle)
2000 mAh
Ausgangsspannung (Ladegehäuse)
5 V
Gesprächszeit
220 h
Bereitschaftszeit
280 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.