Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7507BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101630232
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAA7507BK/00
EAN/GTIN:
     4895229126299
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Von inspirierenden Wiedergabelisten bis hin zu Gesprächen mit Ihrem Trainer, diese kabellosen Kopfhörer bringen Sie in Bewegung. Genießen Sie hervorragenden Sound und Noise Cancelling sowie eine angenehme Passform, auf die Sie sich verlassen können – auf Strecken, die Sie täglich zurücklegen bis hin zu langen Läufen bleiben sie in Ihren Ohren.

Keine Sorge. Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Zusätzlich zu den standardmäßigen 7 Stunden Wiedergabezeit, erhalten Sie mit der Ladetasche weitere 21 Stunden. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann kabellos oder über USB-C aufgeladen werden.

Kristallklare Anrufe, auch wenn es windig ist
Sie müssen einen Anruf entgegennehmen, während Sie unterwegs sind? Mit diesen Kopfhörern müssen Sie sich keinen windgeschützten Ort suchen. Beim Telefonieren wird Ihre Stimme deutlich von zwei KI-Mikrofonen und einem Mikrofon mit Knochenleitung übertragen.

Genießen Sie Musik draußen. Wasserdicht gemäß IPX5
Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass diese Kopfhörer Spritzwasser oder Niederschlag standhalten. Sie können also bei jedem Wetter mit ihnen nach draußen. Auch wenn Sie im Fitnessstudio schwitzen, macht das diesen Kopfhörern nichts aus.

Hören Sie nur das, was Sie hören möchten. Noise Cancelling Pro
Viel los im Fitnessstudio? Lärm im Zug? Mehrere Mikrofone und erweiterte Audioverarbeitung unterdrücken externe Geräusche. Adaptive Noise Cancelling erkennt automatisch, was Sie tun, und passt die Lautstärke der Umgebungsgeräusche dementsprechend an, so dass Sie Ihre Musik jederzeit störungsfrei hören können.

Erstklassiger Klang. Hören Sie die Musik, die Sie in Schwung bringt!
Dieser True Wireless Kopfhörer bietet detailgetreuen Klang mit satten, klaren Bässen dank graphen-beschichteter Treiber, die jeden hohen und tiefen Klang wiedergeben. Egal, ob Sie ein iOS- oder Android-Gerät besitzen – die Kopfhörer versorgen Sie mit der Energie, die Sie benötigen. Die Musik wird pausiert, sobald Sie einen Ohrstöpsel herausnehmen.

Zuverlässiger Sitz im Ohr. Egal wie Sie sich bewegen
Erreichen Sie Ihre Ziele, übertreffen Sie Ihre Bestleistungen oder laufen Sie, weil es Ihnen Spaß macht. Egal warum Sie sich bewegen, diese Kopfhörer sitzen genau dort, wo Sie sie möchten. Da keine zwei Ohren gleich sind, erhalten Sie Ohrstöpselkappen und Stabilisatoren in drei verschiedenen Größen, die Sie für einen perfekten Sitz kombinieren können.

kabelloses High Resolution Audio. Hervorragender Klang für Streaming
Ganz gleich, welchen Streaming-Dienst Sie nutzen, dieser kabellose Kopfhörer bietet höchstmögliche Klangqualität mit High Resolution Audio. Der optimale Codec für Ihr Telefon oder Tablet wird automatisch ausgewählt. Ganz egal, ob Sie iOS- oder Android-Geräte verwenden, Sie genießen ein unglaublich detailreiches Hörerlebnis.

Philips Headphones App. Steuern Sie das Noise Cancelling und vieles mehr
Sie können die Philips Headphones App verwenden, um das Noise Cancelling anzupassen oder die Unterdrückung von Windgeräuschen zu aktivieren. Mit der App können Sie Ihre Kopfhörer mit der neuesten Software aktualisieren und mit dem Equalizer können Sie den Klang an Ihr Training anpassen.

Touch-Steuerung. Unterstützt Ihre bevorzugten Sprachassistenten
Die Touch-Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und hilfreiche Bestätigungstöne informieren Sie darüber, dass Sie eine Funktion aktiviert haben. Siri und Google Assistant werden unterstützt, und Sie können die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Hervorragend geeignet, wenn Sie Musik von einem Telefon streamen und Trainingswarnungen von Ihrer Smartwatch erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.6 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
26.2 mm
Gewicht
58 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
71.6 x 29.7 x 43.2 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Versandkartonsbreite
121 mm
Versandkartonslänge
158.7 mm
Versandkartonshöhe
122 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
491 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
83 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
500 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
5 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
25 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
9.2 mm
Treibertyp
Dynamisch
Durchmesser der Membrane
9.2 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steuerung
Berührung
Kabellänge
0.2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Musikwiedergabe
Ja
Plug
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, LDAC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
200 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
8 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Bereitschaftszeit
200 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.