Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Floodlight FL 11 maxipro 1335 W LED Grau, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco Floodlight FL 11 maxipro 1335 W LED Grau, Stahl
Siteco Floodlight FL 11 maxipro 1335 W LED Grau, Stahl
Siteco Floodlight FL 11 maxipro 1335 W LED Grau, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101622967
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779224E01AA
EAN/GTIN:
     4058352537671
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 11 maxi pro flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: PL64, asymmetrisk direkte spredende, LEDfargetemperatur: 5700K, anslått lysfluks: 128.450lm, fargegjengivelse: CRI > 90, lysfarge: 957; lysutbytte: 96lm/W; lysstyrkestyring: DMX+RDM; med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, støvtett LED-modul, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, HF kan skiftes ut enkeltvis, ingen etterglød med DALI-Off-/DMX-Off-kommando, dimmeområde 10..100%; 1335W redusering: 534W; flomlys med 3x LED-enhet fra aluminium presstøpt, ubehandlet natur; lengde: 1.003mm / bredde: 651mm / høyde: 338mm; husramme, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, festebøyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE; ballsikkerhet: ballsikker, kun for utendørs bruk, nominell omgivelsestemperatur 10°C, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+30°C, tillatt lagertemperatur: -40..+85°C; pakningsenhet: 1 stykk.

Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Technische Details
Lebensdauer
10000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
1003 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
29400 g
Merkmale
Gesamtleistung
1335 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau, Stahl
Farbtemperatur
5700 K
Lichtleistung
128450 lm
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.248,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.471,26*
€ 4.130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.404,85*
€ 4.051,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.301,01*
€ 3.928,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.253,25*
€ 3.871,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.248,51*
€ 3.865,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.