Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Floodlight FL 11 maxi Grau, Stahl 708 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco Floodlight FL 11 maxi Grau, Stahl 708 W LED
Siteco Floodlight FL 11 maxi Grau, Stahl 708 W LED
Siteco Floodlight FL 11 maxi Grau, Stahl 708 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101621709
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779214A01BA
EAN/GTIN:
     4058352537558
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 11 maxi flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: PL43, asymmetrisk direkte spredende, LEDfargetemperatur: 5700K, anslått lysfluks: 75.700lm, fargegjengivelse: CRI > 90, lysfarge: 957; lysutbytte: 107lm/W; lysstyrkestyring: DMX+RDM; med klemme, 6-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, støvtett LED-modul, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, HF kan skiftes ut enkeltvis, dimmeområde 10..100%; 708W flomlys med 2x LED-enhet fra aluminium presstøpt, ubehandlet natur; lengde: 713mm / bredde: 651mm / høyde: 338mm; husramme, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, festebøyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE; ballsikkerhet: ballsikker, kun for utendørs bruk, nominell omgivelsestemperatur 10°C, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+40°C, tillatt lagertemperatur: -40..+85°C; pakningsenhet: 1 stykk.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
713 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
23100 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Gesamtleistung
708 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
5700 K
Lichtleistung
75700 lm
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lebensdauer
10000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.438,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.665,69*
€ 3.172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.643,40*
€ 3.145,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.540,26*
€ 3.022,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.484,14*
€ 2.956,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.438,58*
€ 2.901,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.