Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Hängeleuchte Flexible Halterung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Hängeleuchte Flexible Halterung GU10
TRIO Marley Hängeleuchte Flexible Halterung GU10
TRIO Marley Hängeleuchte Flexible Halterung GU10
TRIO Marley Hängeleuchte Flexible Halterung GU10
TRIO Marley Hängeleuchte Flexible Halterung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101621113
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     312490631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die MARLEY Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön! Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Ob in der Küche oder im Wohnbereich: die sechsflammige MARLEY ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. Das Pendel ist in der Farbe Schwarz matt und Holz designt und kann damit moderne Farbkonzepte stilvoll ergänzen und vervollständigen. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
1170 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3330 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
2325 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß, Holz
Plafond Farbe
Weiß
Name der Farbe
Weiß matt
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.