| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101491911 Herst.-Nr.: 24014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 4000 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Schwarz | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Kabeladern | 5 | | Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | | AWG Kabelgröße | 19 | | Kupferindex | 36 kg/km | | Temperaturbereich (Biegung) | -5 - 105 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -30 - 105 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 5g0,75, alarmkabel, datenkabel 5x2 |
| | |
| |