Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FurReal Flyalots Flitter my Unicorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
FurReal Flyalots Flitter my Unicorn
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101422535
Hersteller:
     FurReal
Herst.-Nr.:
     F63725L1
EAN/GTIN:
     5010996100245
Suchbegriffe:
Flitter
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Produkttyp
Einhorn
Produktfarbe
Pink
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Interaktiv
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Mit Ton
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
244.475 mm
Höhe des Versandkartons
240.995 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
133.35 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
228.6 g
Sonstige Funktionen
Jahr
2023
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Multi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.