Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Logitech G G815 - Tactile - White Tastatur USB QWERTY Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101416680
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011357
EAN/GTIN:
     5099206107120
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22 mm
Tastaturgewicht
1025 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Tactile
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.5 mm
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1595 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.