Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101416675
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001286
EAN/GTIN:
     5099206107304
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Kristallklare Klangübertragung und praktische integrierte Bedienelemente
Klar verständliche Internet-Anrufe über eine unkomplizierte Plug-and-Play USB-Verbindung und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung. Über die im Kabel integrierten Bedienelemente können Sie die Lautstärke oder Stummschaltung regeln, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Die laserabgestimmten Antriebsspulen liefern hochwertiges digitales Audio für Ihre Lieblingsmusik und -spiele.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
171 mm
Gewicht
197 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
308 mm
Höhe des Versandkartons
431 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
260 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.9 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-17 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001281
€ 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.