| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-101405872 Herst.-Nr.: 00201646 EAN/GTIN: 4047443489456 |
| |
|
| | |
| - Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
- Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer - Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Max. Leistung | 12 W | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom (5V) | 2.4 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Status | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Handy, Smartphone | | Energiequelle | AC | | Anzahl der Ausgänge | 1 Ausgänge | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überlast, Kurzschluß | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, hama ladegerät usb, netzteil für tablet, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |