Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Photoshop Elements 2023 Grafischer Editor 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Photoshop Elements 2023 Grafischer Editor 1 Lizenz(en)
Adobe Photoshop Elements 2023 Grafischer Editor 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101381591
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65325566
EAN/GTIN:
     5051254664338
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Lizenzen
Adobe Photoshop
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Min. benötigter RAM
8192 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1280 x 800 Pixel
Minimum DirectX Anforderung
12.0
64-Bit Computing
Ja
Internetverbindung
Ja
Lizenz
Typ
Grafischer Editor
Unterstützte Sprachen
Indisches Englisch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.