Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife SonicBrush Baby G Kinder Schallzahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife SonicBrush Baby G Kinder Schallzahnbürste Weiß
TrueLife SonicBrush Baby G Kinder Schallzahnbürste Weiß
TrueLife SonicBrush Baby G Kinder Schallzahnbürste Weiß
TrueLife SonicBrush Baby G Kinder Schallzahnbürste Weiß
TrueLife SonicBrush Baby G Kinder Schallzahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101372493
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLSBBG
EAN/GTIN:
     8594175356298
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Weich
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
32000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Weiß
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Klinisch getestet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Abnehmbarer Kopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
24 g
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: Schallzahnbürste, Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.