Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Philips 6000 series Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Kabellos für die Nass- und Trockenrasur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101280618
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BRL136/00
EAN/GTIN:
     8710103998143
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Sanfte Rasur für glatte Haut
Erleben Sie eine glatte Rasur am ganzen Körper. Der praktische und einfach anzuwendende Philips Lady Shaver der 6000er Serie eignet sich für empfindliche Bereiche und ermöglicht eine mühelose Rasur bei gleichzeitiger Pflege der Haut.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Pink, Weiß
Griff(e)
Ja
Material Messer
Nickel
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
10 h
Betriebsdauer
40 min
Technische Details
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Trimmer
Ja
Nass
Ja
Beutel
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasierer, Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, damenrasierer philips, damenrasierer, Rasierapparat für Frauen, Frauenrasierer, Rasierer für Frauen, Rasierapparat Frauen, Rasierer Frauen, Damenrasierapparat, Rasierapparat Frau, Rasierer Frau, elektrischer Rasierapparat Frauen, elektrischer Rasierer Frauen, elektrische Rasierer Frauen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.