Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1020 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1020 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau
TFA-Dostmann 30.1020 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101255881
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
Dieses Thermometer mit silberfarbenem Gehäuse eignet sich hervorragend zur gleichzeitigen Messung der Innen- und Außentemperatur. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Am Fenster platziert, wird das Sensorkabel zur Messung der Außentemperatur einfach nach draußen geführt. Der Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung ermöglicht die Beobachtung der Spitzenwerte über einen selbstgewählten Zeitraum. Die Einsatzmöglichkeiten von Thermometern mit Fühlerkabel sind vielfältig und nicht nur auf die Außentemperatur beschränkt. Der wasserdichte Messfühler lässt sich durch den großen Messbereich auch zur Temperaturkontrolle von Kühlschrank und Tiefkühltruhe nutzen oder zur Messung der Wassertemperatur im Aquarium.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
7.6 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor/Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-50 - 70 °C
-58 - 158 °F
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.