Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Nano Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Fractal Design Define 7 Nano Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101255664
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7N-01
EAN/GTIN:
     7340172702832
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Guter Airflow PSU-Shroud mit Lüftungsschlitzen und zweigeteilter, herausnehmbarer Abdeckung verbirgt Kabel und ermöglicht dennoch optimale Unterstützung für Radiatoren an der Front Vollständig abnehmbare Oberseite Das vollständig abnehmbare Top Panel vereinfacht die Installation von Komponenten und das Kabelmanagement im Innenraum USB Typ-C Fünf USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
417 mm
Verpackungshöhe
471 mm
Paketgewicht
8600 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
331 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
7200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.