Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-541 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-541 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5801-541 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5801-541 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100924311
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-541
EAN/GTIN:
     5704174937869
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Kostengünstige Wandhalterung für AXIS T92F10 Outdoor Housing
AXIS T94X01A Wall Mount ist mit AXIS T92F10 Outdoor Housing kompatibel. Die Kabel können von der hinteren Hauptöffnung, von jeder Seite oder von der Oberseite der Halterung aus verlegt werden. AXIS T94Y01G Pole Mount eignet sich für Installationen an Masten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1200 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.