Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA 41235 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 80 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA 41235 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 80 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA 41235 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 80 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100832598
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     41235
EAN/GTIN:
     9120105413916
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Elektroinfrarotstrahler
Der LAVA DESK 2.0 sorgt für die perfekte Wärme am Schreibtisch - egal ob am Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer. Das Infrarotpaneel eignet sich zudem einen warmen Platz für Ihren Vierbeiner zu schaffen. Durch die einfache Montage kann die Infrarotheizung problemlos unter der Tischplatte oder an Wänden angebracht werden und spendet punktgenaue Wärme. Mit nur 15 mm Höhe ist sie unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen Platz weg. In dieser Variante (-S) hat das Anschlusskabel einen EIN/AUS-Schalter. Optional kann das Standard-Anschlusskabel durch das separat erhältliche Anschlusskabel ET-DESK-DIMM ersetzt werden. Mit diesem lassen sich 3 Leistungsstufen wählen sowie 3 Timerzeiten einstellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
CE
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
280 mm
Leistungen
Heizleistung
80 W
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40914
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.