Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Rowenta X-Force RH9958 Flex 14.60 Animal RH9958
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406187
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH9958WA
EAN/GTIN:
     3221616004573
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der flexible, intelligente kabellose Staubsauger für eine Reinigung der X-tra Klasse
Der kabellose Staubsauger XForce Flex 14.60 kombiniert raffiniertes flexibles Design mit High Tech-Innovationen für eine bahnbrechende Reinigungslösung.

Tiefenwirksame Reinigung zusammen mit einer hohen Saugkraft bis zu 200 Air Watt, 99,9 % Filtration, intelligenter Reinigung mit automatischer Anpassung der Saugkraft an die Bodenart und vieles mehr. Entdecken Sie kabelloses Staubsaugen ganz ohne Mühen, auch unter besonders tiefen Möbeln, und vollkommener Flexibilität für eine tadellose Wohnung vom Boden bis zur Decke.
Weitere Informationen:
Technische Details
Filtermodell
ZR009007
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
84 dB
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Unterstützte Batterien
ZR009702
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
7410 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
70 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
32.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
200 AW
Anzahl Batteriezellen
9
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
28 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
114 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
3200 g
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.9 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.9 l
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR905001
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.