Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Rowenta X-Force Flex 12.60 RH98A8 Animal RH98A8
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406183
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH98A8WO
EAN/GTIN:
     3221616048591
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der flexible, intelligente kabellose Staubsauger für eine Reinigung der X-tra Klasse
Der kabellose Staubsauger X-Force Flex 12.60 setzt völlig neue Maßstäbe für kabelloses Reinigen. Das Flex-Gelenk zum Saugen auch unter Möbeln, ohne sich bücken zu müssen, bietet eine bahnbrechende Reinigungslösung. Tiefenwirksame Reinigung zusammen mit einer hohen Saugkraft, Filtration zu 99 % und intelligenten Reinigung mit automatischer Anpassung der Saugkraft an die Bodenart. Entdecken Sie ein müheloses Reinigen — vom Boden bis zur Decke.
Weitere Informationen:
Technische Details
Filtermodell
ZR009007
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Kachel, Polsterung
Variable Energie
Ja
Einstellmöglichkeiten
4
Filtersystem
Ja
Geräuschpegel
82 dB
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Unterstützte Batterien
ZR009705
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
7190 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
320 W
Laufzeit
45 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
150 AW
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
120 mm
Tiefe
1250 mm
Höhe
255 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
3000 g
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.9 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Rot, Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.9 l
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR905001
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.