Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Rowenta RH2078 X-Force Flex 9.60 Animal RH2078
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406181
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH2078WO
EAN/GTIN:
     3221616046238
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der flexible und leichte kabellose Staubsauger für eine völlig neue Reinigungserfahrung
Der kabellose Staubsauger X-Force Flex 9.60 sorgt für das perfekte Gleichgewicht von Reinigungsleistung und Komfort. Entdecken Sie die starke konstante Saugkraft von bis zu 100 Air Watt* für eine langfristig maximale Effizienz in einem ultraleichten Design — nur 1,1 kg als Handstaubsauger.

Lang anhaltende Ergebnisse dank 99,9%-Filtrierung, intelligente Reinigung mit automatischer Anpassung der Saugkraft je nach Bodenart, Flex-Gelenk für eine mühelose Reinigung, ohne sich bücken zu müssen, starkem Akku mit einer Laufzeit von 45 Minuten und vieles mehr. Entdecken Sie ein müheloses Reinigen — vom Boden bis zur Decke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.4 mm
Tiefe
24.8 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
3000 g
Gewicht (ohne Zubehör)
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
250 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Laufzeit
45 min
Ladezeit
4 h
Saugenergie
100 AW
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Design
Produkttyp
2-in-1 stick vacuum
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Staubkapazität
0.4 l
Bürstenform
Rechteckig
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
4360 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Turbotaste
Ja
Geräuschpegel
83 dB
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 245,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.