Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Rowenta X-Trem Compact RH1239 Stabstaubsauger Akku Trocken Beutellos 0,4 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406179
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH1239WO
EAN/GTIN:
     3221616044371
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
1129 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
1764 g
Gewicht (ohne Zubehör)
2500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Laufzeit
40 min
Ladezeit
4 h
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Ladestation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Staubkapazität
0.4 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
3549 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
79 dB
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Parkposition
Ja
Griffart
Standard-Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.