Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Bad Sifone Abdeckplatte für Abflussstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi Bad Sifone Abdeckplatte für Abflussstopfen
Kludi Bad Sifone Abdeckplatte für Abflussstopfen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100331405
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     1041135-00
EAN/GTIN:
     4021344997920
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
Bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckplatte für Abflussstopfen
Produktfarbe
Chrom
Auslassgröße
63 mm
Kompatibilität
G 1 1/4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
6053905-00
ab € 12,93*
Ähnlich
Kludi
7488300-00
ab € 25,43*
Ähnlich
Kludi
1040235-00
ab € 7,80*
Ähnlich
Kludi
1141635-00
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.