Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo Tastatur USB Schwarz
Trust Primo Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100233020
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24151
EAN/GTIN:
     8713439241518
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Trust Tastaturen
trust usb tastatur
Solide Basis Tastaturen sind in allen möglichen Formen und Größen erhältlich. Wenn Ihnen die wichtigsten Funktionen ausreichen, ist die Trust Primo genau die richtige Wahl. Sie wartet mit einem originalgroßen Layout und flüssigkeitsgeschützten Tasten auf und ist höhenverstellbar. Zudem können Sie dank der leisen Tasten stundenlang tippen, ohne Ihre Kolleginnen und Kollegen zu stören. Die Primo tut genau das, was Sie von ihr erwarten. Komfort Eine gute Tastatur muss bequem zu nutzen sein. Die flachen Tasten und die ausklappbaren Füße dieser originalgroßen Tastatur sorgen für den nötigen Komfort, um konzentriert zu arbeiten. Selbst um umgekippte Getränke müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn dank des flüssigkeitsgeschützten Designs kann der Primo einiges ab. Einfach abwischen, frischen Kaffee eingießen, und es geht weiter. Einfacher geht‘s nicht Stecken Sie das 180 cm lange USB-Kabel einfach ein, und schon können Sie loslegen. Bei der Arbeit möchten Sie keine Gedanken an die Installation von Software oder das Einstellen von Makros verschwenden. Der Primo ist ein echtes Arbeitstier, das dafür sorgt, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 148 x 30 mm
Tastaturgewicht
464 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: trust tastaturen, trust keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.