Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds Pro 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100028326
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55035843
EAN/GTIN:
     6941487256051
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
23.7 mm
Höhe
29.1 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5.9 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.9 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
67.9 x 24.5 x 47.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
52.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
8517620000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
210 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Lieferumfang
Ladegehäusekapazität
580 mAh
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
14 - 40000 Hz
Treibertyp
Dynamisch
Anzahl des Antriebs
2
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Silver Blue
Steuerung
Berührung
Ursprungsland
China
Zertifizierung
Hi-Res Audio
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
55 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
55 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
6.5 h
Akkuladezeit
40 h
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
3 h
Sprechzeit (ANC aus)
4.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.