Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 330 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Excell EB456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 330 A Auto
Exide Excell EB456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 330 A Auto
Exide Excell EB456 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 45 Ah 12 V 330 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100020675
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB456
EAN/GTIN:
     3661024034357
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
227 mm
Gewicht
11400 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
45 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
330 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Batterie-Gruppengröße
B24
Befestigungstyp
B00
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
54523GUG
ab € 56,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.