Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Dyson V12 Detect Slim Absolute Handstaubsauger Nickel, Gelb Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100013856
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     394167-01
EAN/GTIN:
     5025155069233
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Technische Details
Drehgeschwindigkeit
125000 RPM
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Turbotaste
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Wandmontage
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
806 mm
Verpackungstiefe
271 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
5340 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
60 min
Ladezeit
4 h
Saugenergie
150 AW
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Motorbetriebene Bürsten
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
250 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
1264 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Nickel, Gelb
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.35 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,63*
€ 713,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,50*
€ 625,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.