Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
AVer E32c+ Schwarz Laptop/Tablet Multimedia-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99877048
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAA0D2-BEJ
EAN/GTIN:
     4719552127085
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Wirtschaftliche Ladelösung für bis zu 32 Tablets, Laptops und Chromebooks
Der AVer E32c+ begeistert die Nutzer mit einer herrlich effizienten, bequemen und wirtschaftlichen Lösung für das Aufladen von Klassenzimmergeräten. Machen Sie sich keine Sorgen um‘s Budget, denn jetzt können Lehrkräfte sich besser auf den Unterricht konzentrieren, weil Ihre Geräte mit dem E32c+ ganz ökonomisch verwaltet werden. Einfach die Geräte einstecken und über den E32c+ aufladen!

Platzsparendes Design für Klassenzimmer
Die offene und schlanke Bauweise nimmt bis zu 32 Mobilgeräte bis zu 15.6 Zoll* auf und die gummierte Oberfläche bietet zusätzliche Nutzfläche.

Intelligente Zyklusladen-Technologie
Der gleichmäßige Ladezyklus des E32c+ regelt die Aufladung zwischen jeder Gerätereihe ganz automatisch.

Dauerhafter Schutz
Die solide Stahlkonstruktion und der 3-Punkt-Verriegelungsmechanismus des E32c+ schützen die Geräte dauerhaft und schützen sie vor Diebstahl und Beschädigung.

Schlankes Kabel- und Energiemanagement
Schutz der Klassenzimmergeräte vor Überspannung ohne zusätzliche Programmeinrichtung. Tablets, Laptops und Chromebooks lassen sich während des Aufladens bequem und absolut sicher aufbewahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1039 mm
Breite
640 mm
Tiefe
632 mm
Gewicht
52000 g
Slotgrösse (L*B*H)
420 x 26 x 320 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504409590
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
745 mm
Verpackungstiefe
744 mm
Verpackungshöhe
1220 mm
Paketgewicht
73000 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Laptop/Tablet
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Anzahl der Positionen
32
Anzahl der Regale
2 Regale
Sperren
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,71*
€ 1.330,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,50*
€ 1.323,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,52*
€ 1.265,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,05*
€ 1.222,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,88*
€ 1.160,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.