Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,85 l Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99831996
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36803-000-0
EAN/GTIN:
     4009839523854
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Einfach genial: Die 4-in-1-Auflaufform
Die rechteckige Vakuum-Gratinform von ZWILLING FRESH & SAVE ist ein echtes Multitalent! Das robuste Borosilikatglas ist gefrierfest (bis -20 °C), ofenfest (bis 180 °C) , mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest! Damit eignet sich die Form perfekt für das nächste Auflaufglück: den Vakuumbehälter als Auflaufform verwenden und das Gericht ohne den Deckel im Backofen garen. Das Glas ist bis zu 180 °C hitzebeständig! Ist der Auflauf fertig, kannst du ihn direkt in der eleganten Form servieren. Guten Appetit!
Sollte etwas übrig bleiben – kein Problem! Dann einfach den Vakuumdeckel auf die Form setzen und dem Behälter mit der FRESH & SAVE Vakuumpumpe die Luft entziehen. In Sekundenschnelle bewahrst du so Aromen und Vitamine. Danach entscheidest du: Vakuum-Gratinform einfrieren oder im Kühlschrank aufbewahren? Wenn du wieder Lust auf Auflauf hast, wärmst du dein Essen direkt in der Form, entweder in der Mikrowelle, oder ohne Deckel im Backofen auf.

Dann genießt du Frische wie am ersten Tag und lässt anschließend die schmutzige Aufflaufform in der Spülmaschine verschwinden. Manchmal ist eben alles ganz einfach!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
292 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
1850 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
2.85 l
Produktfarbe
Grau, Transparent
Material
Glas
Temperaturbeständigkeit
180 °C
Vacuumpumpe
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 180 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.