Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz
Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz
Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz
Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz
Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz
Panasonic ES-LS6A Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99699751
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-LS6A-K803
EAN/GTIN:
     5025232925209
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
6
Steuerung
Tasten
Pop-Up Trimmer
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
210 g
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
50 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
3 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Öl enthalten
Ja
Beutel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Elektro-Zylinder, Elektrozylinder, Linearantrieb, Linearmotor, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, Rasierkopf, Scherkopf, Scherkopfeinheit, akku-rasierer panasonic, elektro zylinder, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.