Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio Mivue C580 Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio Mivue C580 Full HD Schwarz
Mio Mivue C580 Full HD Schwarz
Mio Mivue C580 Full HD Schwarz
Mio Mivue C580 Full HD Schwarz
Mio Mivue C580 Full HD Schwarz
Mio Mivue C580 Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99624863
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6620028
EAN/GTIN:
     4713264286214
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Halter
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
2
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Nachtsicht
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.2 mm
Tiefe
37.05 mm
Höhe
48.8 mm
Gewicht
112 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.