Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 90 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja |
Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2390 g |
| Breite | 359 mm |
| Tiefe | 256 mm |
| Höhe | 19 mm |
Energie | Netzteilstärke | 240 W |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
Leistungen | Umgebungslichtsensor | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 16 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | Quad HD+ |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i9-12900H |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.8 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |