Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flat Polymero Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99192873
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672388.002.8.89
EAN/GTIN:
     4051859719793
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2600 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,55
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
2860 g
Durchmesser
515 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.