Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-640 Intel® Core™ i5 i5-12400F 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99135103
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E2WEG.00S
EAN/GTIN:
     4711121033766
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Im kleinen Gehäuse des Orion 3000 lauert ein Monster – ein leistungsfähiger, kompakter PC, der nur darauf wartet, den Intel Core i7 Prozessor der 12. Generation einzusetzen. Hinzu kommt eine GeForce RTX 3070 – so kannst Du beobachten, wie die FPS immer weiter nach oben klettern.

ZU ALLEM BEREIT
Zocken, streamen, bearbeiten – all das ist mit einem Intel Core i7 Prozessor der 12. Generation und einer GeForce RTX 3070 möglich. Abgerundet wird das Gesamtpaket mit bis zu 64 GB 3200-MHz-DDR4-Arbeitsspeicher, einer bis zu 2 TB großen PCIe-NVMe-SSD und viel Platz für zusätzlichen HDD-Speicher – so ist Dein Gaming-Gigant für alles bereit.

ENTWICKELT FÜR GAMING DER NÄCHSTEN GENERATION
Bring Deinen Gaming-PC auf ein neues Level mit Prozessoren der 12. Generation und der weltweit ersten skalierbaren Hybrid-Performance-Architektur mit x86, die zwei völlig neue Kern-Mikroarchitekturen in einen einzigen Chip integriert, sowie mit neuen Plattformverbesserungen.

NVIDIA GEFORCE RTX 30-SERIE
Diese GPUs bieten ultimative Leistung für Gamer und Kreative. Sie basieren auf NVIDIAs RTX Ampere-Architektur der 2. Generation und verfügen über neue Raytracing-Cores, Tensor-Cores sowie Streaming-Multiprozessoren, die einen enormen Leistungsboost bieten.

TENSOR-CORES DER 3. GENERATION
Profitiere von einem bis zu zweifachen Durchsatz dank strukturierter Vereinfachung und erweiterten KI-Algorithmen wie DLSS. Diese Kerne ermöglichen eine enorme Steigerung der Spielleistung und brandneue KI-Funktionen.

RT-CORES DER 2. GENERATION
Raytracing simuliert das reale Verhalten von Licht, um bei optisch aufwändigen Spielen filmreifes Rendering in Echtzeit zu ermöglichen.

NVIDIA DLSS
KI-Rendering erhöht Bildraten, ohne die Bildqualität negativ zu beeinträchtigen.

KÜRZERE LADEZEITEN
Mit M.2 PCIe 4.0-SSDs und SATA3-HDD kannst Du schnell und einfach zwischen Anwendungen wechseln. Und da Gen5 bereits in den Startlöchern steht, kannst Du Deinen Gaming-PC sofort austauschen aufrüsten, wenn die Zeit gekommen ist.

BLEIB COOL
Der Orion 3000 kühlt zwischen dem CPU/GPU-Bereich und dem Netzteil/den Festplatten ab. Dieser sauberere Luftstrom durch das System wird durch die neuen Predator FrostBlade 2.0-Lüfter ermöglicht. Jeder der Lüfter verfügt über vier RGB-LEDs und nutzt ein statisches Druckdesign, um die Kühlung zu optimieren und gleichzeitig Vibrationen und Geräusche durch abgedichtete Riegellager und ein neues bogenförmiges Design an den Enden der Lüfterblätter zu reduzieren.

FÜR MEHR TRANSPARENZ
Das obsidianfarbene, spartanische Gehäuse des Orion ist mit dunklem Glas, Kunststoff, Metall und Meshgitter verkleidet und erstrahlt in RGB-Farben. Durch das Hinzufügen der optionalen EMI-konformen Seitenabdeckung werden auch interne Geräte vor äußeren Einflüssen geschützt.

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG
Personalisiere Deinen PC, wie es Dir gefällt, und wähle aus bis zu 16,7 Millionen Farben, die Du individuell positionieren kannst. Nutze Pulsar Lighting über PredatorSense, um die Beleuchtung anzupassen. Verwende einfache oder komplexe Muster und beobachte, wie sie in einem bunten Farbenspiel erleuchten.

EINFACH ANSCHLIESSEN
Ob auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden – manchmal will man einfach nicht hinter den PC greifen müssen. Probiere stattdessen die USB-Anschlüsse (1 x Type-A und 1 x Type-C) und die bequem erreichbaren Audiobuchsen aus.

KILLER-ETHERNET
Mit dem Intel Killer E2600-Ethernet-Controller, Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) und dem Control Center 2.0 machst Du die Online-Konkurrenz platt. Du hast die niedrigste Latenz und verlässliche Verbindung verdient, die Dir nur Killer-Netzwerke bieten können.

PRIORISIERUNGS-ENGINE
Erkennt Tausende von Spielen, Anwendungen und Websites und nutzt die Lag and Latency Reduction-Technologie, um die wichtigsten Daten für ein schnelles, reibungsloses Online-Erlebnis zu priorisieren.

6 GHZ Wi-Fi 6E
Die neue erweiterte Version von Wi-Fi 6 ist vollständig kompatibel mit allen vorhandenen WLAN-Geräten und nutzt das 6-GHz-Frequenzband mit geringem Datenverkehr. Ältere Geräte beeinträchtigen also die Leistung von 6E überhaupt nicht.

GAMEFAST-TECHNOLOGIE
Pausiert automatisch Prozesse, die beim Spielen nicht benötigt werden, damit der PC mehr Ressourcen für ein Spielerlebnis bereitstellen kann, sodass Tempo und Reaktionszeit optimiert sind.

DTS:X ULTRA
Verwandle Kopfhörer oder Lautsprecher in ein hochwertiges 360-Grad-Surround-Soundsystem – so kannst Du Deine Lieblingsfilme, -musik und -spiele mit realistischem Raumklang erleben.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Passe die Audioeinstellungen an Deinen persönlichen Geschmack an und verfolge Deine Gegner so, als ob sie neben Dir stehen würden.

MAXIMIERUNG
Dank Signalschutz und Multi-Band-Kompression werden Töne optimal mit allen Höhen und Tiefen übertragen.

ERWEITERUNG
Dadurch entsteht ein breites Klangspektrum, das auf den Zuhörer ausgerichtet ist und verbesserte Obertöne für Mono und Stereo bietet.

BEHERRSCHE DAS SPIEL
Planet9 ist eine eSports-Plattform wie keine andere – mit einer Community gleichgesinnter Gamer, vom aufstrebenden eSports-Athleten bis hin zum eingefleischten Profi. Lerne von erfahrenen Coaches, triff Dich mit Gamern auf ähnlichem Niveau oder bilde sogar Dein eigenes Team. Dich erwarten Turniere, Belohnungen und alle Tools, die Du benötigst, um erfolgreich zu sein.

GAMING-STATISTIKEN
Von KDA über gekaufte Items und gespielte Rollen bis hin zu aktuellen Metadaten – wir nutzen jede verfügbare Spielstatistik, um Deine Performance zu analysieren und Verbesserungstipps zu geben.

ÜBUNGSMATCHES
Koordiniere und plane genau, wann Du es mit gegnerischen Teams aufnehmen möchtest. Planet9 untersucht die Vorlieben, Zeitpläne und Statistiken jedes Teams, um den idealen Zeitpunkt für den Angriff zu ermitteln!

TURNIERE
Ob Du nun Teil eines kleinen Teams oder Mitglied eines großen Clubs bist – Turniere jeglicher Art (zwanglos, extrem, gesponsert oder ganz offiziell) stehen Dir offen!

INTELLIGENTES MATCHMAKING
Planet9 nutzt fortschrittliche Algorithmen und Spielstatistiken der Spieler, um Dich mit Spielern auf ähnlichem Niveau zusammenzubringen und Dich dabei zu unterstützen, Dich zu verbessern und immer größere Herausforderungen zu meistern.

AKTIVE COMMUNITY
Schließ Dich mit anderen Gamern zusammen, die auf Deiner Wellenlänge sind. Arbeitet zusammen und triumphiert dort, wo andere versagt haben.

QUALITIFZIERTES COACHING
In der Schlacht um das nächste Level musst Du nicht allein antreten. Suche einen Meister, der zu Deinen Ansprüchen und Wünschen passt und Dich auf dem Weg nach ganz oben begleitet.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
3584
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400F
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
6
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
12
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
385 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
DTS:X Ultra
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.346,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,50*
€ 1.759,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,16*
€ 1.741,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,12*
€ 1.685,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,97*
€ 1.646,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,49*
€ 1.602,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 64,36*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.