Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-330402-RRBK Gaming-Controller-Zubehör Housing shell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-330402-RRBK Gaming-Controller-Zubehör Housing shell
SPEEDLINK SL-330402-RRBK Gaming-Controller-Zubehör Housing shell
SPEEDLINK SL-330402-RRBK Gaming-Controller-Zubehör Housing shell
SPEEDLINK SL-330402-RRBK Gaming-Controller-Zubehör Housing shell
SPEEDLINK SL-330402-RRBK Gaming-Controller-Zubehör Housing shell
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98809354
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-330402-RRBK
EAN/GTIN:
     4027301210811
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
wireless gamepad
Die Familie der RAIT-Gamepads gehört zu den Klassikern aus dem Hause Speedlink und wurde nun um ein speziell für die Nintendo Switch entworfenes Modell erweitert. Das RAIT Bluetooth Gamepad ist der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Konsolen-Gamer. Dank der kabellosen Verbindung und dem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku kann überall gezockt werden. Der eingebaute Motion-Control-Sensor ermöglicht es die ganze Vielfalt der Switch-Games zu genießen und bringt jede Menge Bewegung ins Spiel. Zudem können kritische Situationen anhand von realistischen Vibrationseffekten sofort gespürt und hautnah miterlebt werden. Damit man auch in hitzigen Gefechten stets die Kontrolle behält, ist das Gamepad mit einer gummierten Oberfläche ausgestattet. Nach der Session kann das Pad mit Hilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels unkompliziert geladen werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Merkmale
Produkttyp
Housing shell
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Markenkompatibilität
Nintendo
Weitere Suchbegriffe: gamepad, speedlink gamepad
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.