Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige
Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98335889
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
11.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kupferindex
43.2 kg/km
Kabelgewicht
200 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,42*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.