Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige
Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98335525
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16005253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
15.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
360 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,88*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,82*
€ 6,93
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.