Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp JE-LiYCY...BD Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98333917
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034200/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
51 kg/km
Kabelgewicht
70 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
39.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
99 mm
Testspannung
500 V
Anzahl der verdrillten Paare
2 Paar(e)
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.202,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,20246* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.343,12*
€ 1.598,3128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.326,07*
€ 1.578,0233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.272,19*
€ 1.513,9061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.237,39*
€ 1.472,4941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.202,46*
€ 1.430,9274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.