Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
BlueOptics 45W0260-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 8000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98315409
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     45W0260-BO
EAN/GTIN:
     4063232015965
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
8000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
LW
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.