| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-98282646 Herst.-Nr.: 11963515 EAN/GTIN: 4011334404637 |
| |
|
| | |
| Stereo Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeldern, IP55, mit Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 30 °C | Design | Produktfarbe | Grau | | Rahmen (Bereich) | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Flip-Top-Deckel | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | Speaker terminal | | Anzahl Fassungen | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |