Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
Berker Zentralstück mit 2 Staubschutzschiebern R.1/R.3 schwarz, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98282599
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11812045
EAN/GTIN:
     4011334367147
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularjackabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralstück mit Staubschutzschiebern, 2-fach. Für Tragplatten. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
R.1/R.3/R.8
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.