| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-97479007 Herst.-Nr.: 90019 EAN/GTIN: 4250065900197 |
| |
|
| | |
| Krepp-Papier "Bayrisch Blau" auf Rolle - Abmessung: 10 m x 50 cm - "Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, entspricht der Brandstoffklasse B1 Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Mediengewicht | 35 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10000 mm | | Höhe | 500 mm | Merkmale | Blätter pro Packung | 1 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Bastelkrepp, Dekorationskrepp, Krepp-Papier, Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, Papp-Teller, Pappteller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| |