Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 710-02-2 Leichte Dekorationsfigur 120 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97463760
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.710-02-2
EAN/GTIN:
     7391482060044
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
83 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Kabellänge
3 m
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.