Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BDZG Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BDZG Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
DELL 345-BDZG Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97463072
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDZG
EAN/GTIN:
     5397184720028
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 960GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 960GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.