Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Galaxy Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97448141
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     231-60
EAN/GTIN:
     7391482020543
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Papier
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
25 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Breite
600 mm
Tiefe
160 mm
Kabellänge
3.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.