Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A
Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A
Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A
Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A
Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A
Beko BHCA66641BBHS Wandmontiert Schwarz 445 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97374873
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7704331206
EAN/GTIN:
     8690842481147
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
Leicht zu reinigende Filter Den Filter einer Dunstabzugshaube per Hand zu reinigen, macht wirklich keinen Spaß. Mit den spülmaschinenfesten Filtern hat das jetzt ein Ende. Geben Sie den Filter einfach bei einem normalen Waschgang in den Geschirrspüler, und setzen Sie ihn dann problemlos wieder ein. Ein Kinderspiel! Gute Beleuchtung für Ihren Herd Es ist nicht immer leicht, das Kochfeld klar zu erkennen, besonders, wenn die Dunstabzugshaube das Licht blockiert. Mit LED Illumination® wird Ihr Kochfeld gut beleuchtet, damit Sie immer wissen, was in Ihren Töpfen und Pfannen vor sich geht. Automatische, stündliche Auffrischung Wenn Sie stundenlang am Herd gestanden haben, wollen Sie sich auf dem Sofa entspannen, ohne sich darum kümmern zu müssen, die Kochgerüche aus der Küche wegzubekommen. Im Luftreinigungsmodus wird die Luft in Ihrer Küche automatisch jede Stunde zehn Minuten lang leise und effizient aufgefrischt. Es riecht also immer frisch in der Küche, ganz egal, was Sie gekocht haben. Leistungsstarke Belüftung Grillen und Braten führt oft zu viel Dunst und starken Gerüchen, was in der Küche unangenehm sein kann. Die intensive Ventilation erhöht die maximale Abzugsleistung um 67 %* und beseitigt Dunst und Gerüche im Handumdrehen. Nach einer Weile schaltet sich die Ventilation automatisch auf die vorherige Geschwindigkeitseinstellung zurück, was ebenfalls praktisch ist! *Von internen Laboren getestet Erinnerung zur Filterreinigung Sie sind sich nicht sicher, wann die Fettfilter in der Abzugshaube gereinigt werden müssen? Die Filterreinigungsanzeige und ein Summer informieren Sie genau darüber, damit Ihr Gerät immer mit Bestleistung arbeitet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
16100 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
58.5 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
419 mm
Höhe (min)
1138 mm
Gewicht
10910 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
445 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geräuschpegel
60 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
720 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
44 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
70 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Filtereinigungsindikator
Ja
Geschirrspülerfilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,56*
€ 302,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
4480100191
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.