Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
JBL QUANTUM Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97340931
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQUANTUMTWSBLK
EAN/GTIN:
     6925281958281
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
JBL QuantumSURROUND
Mit JBL QuantumSURROUND hast du das Gefühl, mitten im Spiel zu sein, denn es sorgt für einen realistischen und präzisen Sound rund um dich herum. *JBL QuantumSURROUND ist auf dem PC nur in Kombination mit der JBL QuantumENGINE-Software erhältlich. Überprüfe den Konnektivitätsleitfaden auf Kompatibilität.

Kabellose Verbindung mit niedriger Latenz
Stelle eine 2,4-GHz-Verbindung mit niedriger Latenz zu kompatiblen Geräten mit dem mitgelieferten USB-C-Dongle her, der perfekt in die Ladebox passt. Die JBL Quantum TWS-Ohrhörer sind mit allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphones und Tablets kompatibel.

Fast Pair und JBL Dual Source
Verpasse niemals einen Anruf, während du gerade die Galaxie verteidigst. Nach der Verbindung mit einem kompatiblen Gerät über eine verlustfreie 2,4-GHz-Funkverbindung kannst du einfach einen eingehenden Anruf über Bluetooth entgegennehmen und anschließend mit JBL Dual Source zu deiner verlustfreien 2,4-Ghz-WLAN-Verbindung zurückkehren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.5 g
Ladegehäuse Gewicht
42.4 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Basisstation USB-Anschluss
USB Typ-C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
960 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
340 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Treibereinheit
10 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
93 dB
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
51 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.85 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
16 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
16 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)
340 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
8 h
Gesprächszeit
4 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
5 h
Sprechzeit (ANC aus)
8 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.