Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00217486 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00217486 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
LEDVANCE 00217486 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97309133
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485570
EAN/GTIN:
     4058075485471
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
  • steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
    - Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
    - Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K)
    - RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
    - dimmbar
    - Netzwerkprotokoll: WiFi
    - Lebensdauer: bis zu 20.000 h
    - einfache Installation und Nutzung
    - enthält kein Quecksilber
    Anwendungsgebiete:
    - Wohnräume
    - Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
    - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
107 mm
Gewicht
32 g
Durchmesser
35 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Mehrfarbig, Edelstahl, Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Lampenstrom
45 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.