Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 74AT.13 Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 74AT.13 Nuss-Schraubendreher
Facom 74AT.13 Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97262181
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     74AT.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
210 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Logistikdaten
ASIN
B07SC4ZVJ4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.