Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 74AT.10 Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 74AT.10 Nuss-Schraubendreher
Facom 74AT.10 Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97262156
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     74AT.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
200 g
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Logistikdaten
ASIN
B07SD9DH1L
Merkmale
Größen Sechskantschlüssel
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.